※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ラジアルフック G-3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46347020
品番
G-3
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮+ゴム
サイズ
小
寸法H(mm)
45
耐荷重(kg)
6
寸法D1(Φmm)
35
寸法D2(Φmm)
20
寸法D3(Φmm)
13
ねじサイズ
【木ネジ】3.5×32
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。