G-3 ラジアルフック G-3 シロクマ 46347029

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-3 ラジアルフック G-3 シロクマ 46347029
G-3 ラジアルフック G-3 シロクマ 46347029

ラジアルフック G-3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46347029品番G-3
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質真鍮+ゴムサイズ寸法H(mm)45耐荷重(kg)6寸法D1(Φmm)35寸法D2(Φmm)20寸法D3(Φmm)13ねじサイズ【木ネジ】3.5×32
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする