イハラサイエンス
KLH ホース接続隔壁ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
管接続口径
G1/4
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
適合管外径(Φmm)
8
8
10
12
15
16
18
20
22
25
28
30
定格圧力(MPa)
50
14
50
40
31
28
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46347086
品番
KLH08-020E
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
質量(kg)
0.113
定格圧力(MPa)
50
管接続口径
G1/4
温度範囲(℃)
-20~250
形状
隔壁ユニオンエルボ
寸法
ミリサイズ
適合管外径(Φmm)
8
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
G