※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-10 カーぺット用スペーサー R-10 シロクマ 46347221 R-10 カーぺット用スペーサー R-10 シロクマ 46347221

カーぺット用スペーサー R-10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46347221 品番R-10
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は759円となります。
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
付属品C10-80 オールアンカー8×50 六角コーチスクリュー 材質真鍮 サイズR-10 寸法H(mm)15 寸法W(Φmm)26 生地950
注意
※適用品番:RB-6・7(大)・8・21(大)・22・26・27・28,RA-3,RS-6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする