※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの ワッシャー・スペーサー
シロクマの スペーサー
シロクマの その他スペーサー
カーぺット用スペーサー R-8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46347230
品番
R-8
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は659円となります。
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
付属品
C8-70 オールアンカー6×50 木ネジ
材質
真鍮
サイズ
R-8
寸法H(mm)
15
寸法W(Φmm)
23
生地
830
注意
※適用品番:RB-7(小)・14・21(小)・24・25・38・40・41・45・48・49,RS-4,RW-3・4,RZ-4・5
※48・49,RZ-4・5はコンクリート用のみ使用可です。