KLL10-020E KLL ロングエルボ イハラサイエンス 46347463

 

KLL10-020E KLL ロングエルボ イハラサイエンス 46347463
KLL10-020E KLL ロングエルボ イハラサイエンス 46347463

KLL ロングエルボ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
管接続口径R1/4
適合管外径(Φmm)10
定格圧力(MPa)40
内容量1個注文コード46347463品番KLL10-020E
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
定格圧力(MPa)40管接続口径R1/4温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)10形状エルボ質量(kg)0.113寸法ミリサイズスリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする