イハラサイエンス
KLL ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
管接続口径
R3/8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
R1 1/4
適合管外径(Φmm)
10
6
8
10
12
15
16
18
20
22
25
28
30
35
定格圧力(MPa)
40
14
50
40
31
28
25
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46347481
品番
KLL10-030E
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
定格圧力(MPa)
40
管接続口径
R3/8
温度範囲(℃)
-20~250
適合管外径(Φmm)
10
形状
エルボ
寸法
ミリサイズ
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
R