KLL15-040E KLL ロングエルボ イハラサイエンス 46347551

 

KLL15-040E KLL ロングエルボ イハラサイエンス 46347551
KLL15-040E KLL ロングエルボ イハラサイエンス 46347551

KLL ロングエルボ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
管接続口径R1/2
適合管外径(Φmm)15
定格圧力(MPa)40
内容量1個注文コード46347551品番KLL15-040E
参考基準価格(税別)¥2,690販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
定格圧力(MPa)40管接続口径R1/2温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)15形状エルボ質量(kg)0.261寸法ミリサイズスリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする