イハラサイエンス
KLL ロングエルボ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
管接続口径
R3/4
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
R1 1/4
適合管外径(Φmm)
25
6
8
10
12
15
16
18
20
22
25
28
30
35
定格圧力(MPa)
14
14
50
40
31
28
25
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46347646
品番
KLL25-060CE
参考基準価格(税別)
¥6,590
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
定格圧力(MPa)
14
管接続口径
R3/4
温度範囲(℃)
-20~300
適合管外径(Φmm)
25
形状
エルボ
質量(kg)
0.41
寸法
ミリサイズ
接続ねじ種類
R