曜日別特売
RB-32 座付キャノン戸当り RB-32 シロクマ 46347720

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB-32 座付キャノン戸当り RB-32 シロクマ 46347720
RB-32 座付キャノン戸当り RB-32 シロクマ 46347720

座付キャノン戸当り RB-32

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕上SGサイズ80注文コード46347720品番RB-32
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質真鍮+軟質樹脂【ゴム】アイボリサイズ80仕上SGサイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする