※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
座付キャノン戸当り RB-32
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕上
仙徳
サイズ
80
注文コード
46347729
品番
RB-32
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮+軟質樹脂
色
【ゴム】グレー
サイズ
80
仕上
仙徳
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25