曜日別特売
KLN06-020KNNT KLN エルボニップル イハラサイエンス 46347777

KLN エルボニップル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径R1/4
材質S45C
適合管外径(Φmm)6
6
4
8
10
11
12
13.8
10.5
16
17.3
20
21.7
25
27.2
28
30
34
35
38
42.7
48
内容量1個注文コード46347777品番KLN06-020KNNT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥870
寸法E(Φmm)4寸法E1(Φmm)4.5寸法I(mm)7手じめL(mm)33.5寸法L1(mm)17寸法l(mm)23二面幅h(mm)17基準径の位置G(mm)6.01六角対辺H(mm)14材質S45C形状エルボ質量(kg)0.058寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)50管接続口径R1/4温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)6接続ねじ種類R

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46347777KLN06-020KNNT10792634KLN06-020KNNTKLN06-020KNNT NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス 10792634NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップルイハラサイエンス1個
969
税込1,066
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする