イハラサイエンス
KLN エルボニップル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
管接続口径
R1/2
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
R1 1/4
R1 1/2
R2
材質
S45C
S45C
炭素鋼
適合管外径(Φmm)
17.3
17.3
17.3
21.7
4
6
8
10
10.5
11
12
13.8
16
20
25
27.2
28
30
34
35
38
42.7
48
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46348014
品番
KLN17-040N
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法E(Φmm)
14
寸法E1(Φmm)
12
寸法I(mm)
8
手じめL(mm)
44.5
寸法L1(mm)
30
寸法l(mm)
32
二面幅h(mm)
27
基準径の位置G(mm)
8.16
六角対辺H(mm)
32
材質
S45C
形状
エルボ
質量(kg)
0.264
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
40
管接続口径
R1/2
温度範囲(℃)
-20~250
適合管外径(Φmm)
17.3
適合管外径(インチ)
3/8
スリーブタイプ
エンベロープなし
接続ねじ種類
R