曜日別特売
KLN43-120N KLN エルボニップル イハラサイエンス 46348181

 

KLN43-120N KLN エルボニップル イハラサイエンス 46348181
KLN43-120N KLN エルボニップル イハラサイエンス 46348181

KLN エルボニップル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
管接続口径R1 1/2
材質S45C
適合管外径(Φmm)42.7
42.7
38
48
4
6
8
10
10.5
11
12
13.8
16
17.3
20
21.7
25
27.2
28
30
34
35
内容量1個注文コード46348181品番KLN43-120N
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法E(Φmm)34寸法E1(Φmm)36寸法I(mm)12手じめL(mm)77.5寸法L1(mm)51.5寸法l(mm)57二面幅h(mm)60基準径の位置G(mm)12.7六角対辺H(mm)65材質S45C形状エルボ質量(kg)1.805寸法インチサイズ定格圧力(MPa)21管接続口径R1 1/2温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)42.7適合管外径(インチ)1 1/4スリーブタイプエンベロープなし接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする