※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
KLN エルボニップル(おす)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
管接続口径
R1/4
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1/8
適合管外径(Φmm)
6
10
12
15
20
4
6
8
定格圧力(MPa)
7
14
7
3.5
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46348373
品番
KLN6-R1/4-B-1
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)
仕様
B-1形
形状
エルボ
質量(kg)
0.026
定格圧力(MPa)
7
管接続口径
R1/4
材質(ナット)
JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
適合管外径(Φmm)
6
接続ねじ種類
R