曜日別特売
KLN6-R1/8-B KLN エルボニップル(おす) イハラサイエンス 46348382

KLN エルボニップル(おす)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
管接続口径R1/8
適合管外径(Φmm)6
定格圧力(MPa)14
内容量1個注文コード46348382品番KLN6-R1/8-B
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)仕様B形形状エルボ質量(kg)0.043定格圧力(MPa)14管接続口径R1/8材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)適合管外径(Φmm)6接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする