イハラサイエンス
KLO Oリングガスケット形エルボニップル
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
管接続口径
G1/2
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
G1 1/4
G1 1/2
適合管外径(Φmm)
12
6
8
10
12
15
16
18
20
22
25
28
30
35
38
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46348556
品番
KLO12-040E
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
29
寸法E(Φmm)
10
寸法E1(Φmm)
12
寸法I(mm)
7
手じめL(mm)
35.5
寸法L1(mm)
46
寸法l(mm)
24
寸法l1(mm)
16
二面幅h(mm)
24
六角対辺H(mm)
22
六角対辺H1(mm)
27
材質
S45C
形状
エルボ
質量(kg)
0.182
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
35
管接続口径
G1/2
温度範囲(℃)
-20~120
適合管外径(Φmm)
12
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
G