曜日別特売
BS-100 ステンレスキャノン丁番 BS-100 シロクマ 46348718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS-100 ステンレスキャノン丁番 BS-100 シロクマ 46348718
BS-100 ステンレスキャノン丁番 BS-100 シロクマ 46348718

ステンレスキャノン丁番 BS-100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚寸法L(mm)143仕上鏡面磨注文コード46348718品番BS-100
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質ステンレスサイズ127×102×3.0寸法L(mm)143寸法A(mm)127寸法F(mm)26.5寸法E(mm)10.5寸法B(mm)102寸法C(mm)3寸法P(mm)14仕上鏡面磨寸法I(mm)24寸法J(mm)10.5寸法V(mm)2ねじサイズ【木ネジ】4.5×25(10本)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする