イハラサイエンス
KLS ホース接続隔壁ユニオンエルボ(めす)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
管接続口径
G1/2
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
適合管外径(Φmm)
12
8
10
12
15
16
18
20
22
25
28
30
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46348802
品番
KLS12-040E
参考基準価格(税別)
¥7,240
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
形状
エルボ
質量(kg)
0.19
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
40
管接続口径
G1/2
温度範囲(℃)
-20~250
適合管外径(Φmm)
12
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
G