イハラサイエンス
KLS ホース接続隔壁ユニオンエルボ(めす)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
管接続口径
G1
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
適合管外径(Φmm)
25
8
10
12
15
16
18
20
22
25
28
30
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46348906
品番
KLS25-080E
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
形状
エルボ
質量(kg)
0.864
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
31
管接続口径
G1
温度範囲(℃)
-20~250
適合管外径(Φmm)
25
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
G