イハラサイエンス
KMB スタッドエルボ(B形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
管接続口径
G1/4
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
適合管外径(Φmm)
8
6
8
10
10.5
12
13.8
15
16
17.3
18
20
21.7
22
25
27.2
28
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46348967
品番
KMB08-020E
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
形状
エルボ
質量(kg)
0.127
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
50
管接続口径
G1/4
温度範囲(℃)
-20~250
適合管外径(Φmm)
8
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
G