曜日別特売
KMB10-020E KMB スタッドエルボ(B形) イハラサイエンス 46348976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KMB10-020E KMB スタッドエルボ(B形) イハラサイエンス 46348976
KMB10-020E KMB スタッドエルボ(B形) イハラサイエンス 46348976

KMB スタッドエルボ(B形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
管接続口径G1/4
適合管外径(Φmm)10
内容量1個注文コード46348976品番KMB10-020E
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
形状エルボ質量(kg)0.132寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)40管接続口径G1/4温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)10スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする