曜日別特売
KMB15-040E KMB スタッドエルボ(B形) イハラサイエンス 46349012

 

KMB15-040E KMB スタッドエルボ(B形) イハラサイエンス 46349012
KMB15-040E KMB スタッドエルボ(B形) イハラサイエンス 46349012

KMB スタッドエルボ(B形)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
管接続口径G1/2
適合管外径(Φmm)15
内容量1個注文コード46349012品番KMB15-040E
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
形状エルボ質量(kg)0.484寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)40管接続口径G1/2温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)15スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする