イハラサイエンス
KMB スタッドエルボ(B形)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
管接続口径
G3/4
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
適合管外径(Φmm)
21.7
6
8
10
10.5
12
13.8
15
16
17.3
18
20
21.7
22
25
27.2
28
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46349064
品番
KMB21-060N
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
形状
エルボ
質量(kg)
0.712
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
40
管接続口径
G3/4
温度範囲(℃)
-20~250
適合管外径(Φmm)
21.7
適合管外径(インチ)
1/2
スリーブタイプ
エンベロープなし
接続ねじ種類
G