曜日別特売
KMB25-080E KMB スタッドエルボ(B形) イハラサイエンス 46349082

 

KMB25-080E KMB スタッドエルボ(B形) イハラサイエンス 46349082
KMB25-080E KMB スタッドエルボ(B形) イハラサイエンス 46349082

KMB スタッドエルボ(B形)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
管接続口径G1
適合管外径(Φmm)25
内容量1個注文コード46349082品番KMB25-080E
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
形状エルボ質量(kg)1.182寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)31管接続口径G1温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)25スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする