曜日別特売
KMB27-080N KMB スタッドエルボ(B形) イハラサイエンス 46349091

 

KMB27-080N KMB スタッドエルボ(B形) イハラサイエンス 46349091
KMB27-080N KMB スタッドエルボ(B形) イハラサイエンス 46349091

KMB スタッドエルボ(B形)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
管接続口径G1
適合管外径(Φmm)27.2
内容量1個注文コード46349091品番KMB27-080N
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
形状エルボ質量(kg)1.215寸法インチサイズ定格圧力(MPa)31管接続口径G1温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)27.2適合管外径(インチ)3/4スリーブタイプエンベロープなし接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする