イハラサイエンス
KMB スタッドエルボ(B形)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
管接続口径
G1
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
適合管外径(Φmm)
28
6
8
10
10.5
12
13.8
15
16
17.3
18
20
21.7
22
25
27.2
28
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46349107
品番
KMB28-080E
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
形状
エルボ
質量(kg)
1.21
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
28
管接続口径
G1
温度範囲(℃)
-20~250
適合管外径(Φmm)
28
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
G