シロクマ
シロクマの 水廻り部材
シロクマの 洗面所用品
シロクマの 洗面所アクセサリー
カルムタオル掛 BT-60
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46349208
品番
BT-60
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
真鍮
全長(mm)
474
色
クローム
サイズ
【付属ビス】A4×30ナベ、6×30ナイロンプラグ
寸法D(mm)
60