曜日別特売
KMC20-060CE KMC スタッドエルボ(C形) イハラサイエンス 46349231

 

KMC20-060CE KMC スタッドエルボ(C形) イハラサイエンス 46349231
KMC20-060CE KMC スタッドエルボ(C形) イハラサイエンス 46349231

KMC スタッドエルボ(C形)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
管接続口径R3/4
適合管外径(Φmm)20
定格圧力(MPa)14
内容量1個注文コード46349231品番KMC20-060CE
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質炭素鋼質量(kg)0.754定格圧力(MPa)14管接続口径R3/4温度範囲(℃)-20~300形状エルボ寸法ミリサイズOリングP25適合管外径(Φmm)20接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする