イハラサイエンス
KMC スタッドエルボ(C形)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
管接続口径
R3/4
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
適合管外径(Φmm)
22
6
8
10
12
15
16
18
20
22
25
28
定格圧力(MPa)
31
14
50
40
31
28
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46349256
品番
KMC22-060E
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥18,568
販売価格(税別)
¥
16,880
バスケットに入れる
質量(kg)
0.783
定格圧力(MPa)
31
管接続口径
R3/4
温度範囲(℃)
-20~120
形状
エルボ
寸法
ミリサイズ
Oリング
P25
適合管外径(Φmm)
22
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
R