イハラサイエンス
KMC スタッドエルボ(C形)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
管接続口径
R1
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
適合管外径(Φmm)
28
6
8
10
12
15
16
18
20
22
25
28
定格圧力(MPa)
28
14
50
40
31
28
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46349283
品番
KMC28-080E
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.436
定格圧力(MPa)
28
管接続口径
R1
温度範囲(℃)
-20~120
形状
エルボ
寸法
ミリサイズ
Oリング
P32
適合管外径(Φmm)
28
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
R