イハラサイエンス
KNナット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
管接続口径
M20×1.5
M16×1.5
M14×1.5
M18×1.5
M22×1.5
M20×1.5
M26×1.5
M32×1.5
M10×1.25
M8×1
M12×1.5
M12×1.25
適合管外径(Φmm)
15
10
12
15
20
25
4
6
8
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46349344
品番
KN15-B-1
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
仕様
B-1形
材質
JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)
形状
ナット
質量(kg)
0.021
管接続口径
M20×1.5
材質(ナット)
JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
適合管外径(Φmm)
15
接続ねじ種類
M