曜日別特売
HB-4 角形ハンドル HB-4 シロクマ 46349357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB-4 角形ハンドル HB-4 シロクマ 46349357
HB-4 角形ハンドル HB-4 シロクマ 46349357

角形ハンドル HB-4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本サイズ注文コード46349357品番HB-4
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
材質真鍮サイズ寸法L(mm)80寸法H(mm)22寸法P(mm)75仕上ホワイトブロンズサイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする