KN4-B KNナット イハラサイエンス 46349371

KNナット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
管接続口径M10×1.25
適合管外径(Φmm)4
内容量1個注文コード46349371品番KN4-B
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥107
販売価格(税別)
97
仕様B形材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ナット質量(kg)0.007管接続口径M10×1.25材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)適合管外径(Φmm)4接続ねじ種類M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする