曜日別特売
HB-64 六角弓形ハンドル HB-64 シロクマ 46349680

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB-64 六角弓形ハンドル HB-64 シロクマ 46349680
HB-64 六角弓形ハンドル HB-64 シロクマ 46349680

六角弓形ハンドル HB-64

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕上注文コード46349680品番HB-64
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質真鍮寸法L(mm)107寸法H(mm)30寸法P(mm)90仕上サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする