KP-B-03 KP-B 圧力計用ガスケット(クロム皮) イハラサイエンス 46349685

 

KP-B-03 KP-B 圧力計用ガスケット(クロム皮) イハラサイエンス 46349685
KP-B-03 KP-B 圧力計用ガスケット(クロム皮) イハラサイエンス 46349685

KP-B 圧力計用ガスケット(クロム皮)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法D(Φmm)18
内容量1個注文コード46349685品番KP-B-03
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
寸法D(Φmm)18寸法d(Φmm)6材質クロム皮厚さ(mm)3温度範囲(℃)-20~250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする