曜日別特売
HW-8 自然木甲丸ハンドル HW-8 シロクマ 46349856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HW-8 自然木甲丸ハンドル HW-8 シロクマ 46349856
HW-8 自然木甲丸ハンドル HW-8 シロクマ 46349856

自然木甲丸ハンドル HW-8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本サイズ小小注文コード46349856品番HW-8
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

抗菌仕様です。

材質自然木サイズ小小寸法L(mm)80寸法H(mm)27寸法W(mm)16寸法P(mm)60仕上ライトオークサイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
注意
※インサートのネジ部までの距離4mmです。
※標準取付板厚16mm~20mmです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする