イハラサイエンス
KRE レジューサー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
6
6
8
10
10.5
12
13.8
15
16
17.3
18
20
21.7
22
25
27.2
28
30
呼び
適合継手:16
適合継手:8
適合継手:10
適合継手:12
適合継手:13(1/4)
適合継手:15
適合継手:16
適合継手:17(3/8)
適合継手:18
適合継手:20
適合継手:21(1/2)
適合継手:21(1//2)
適合継手:22
適合継手:25
適合継手:27(3/4)
適合継手:28
適合継手:30
適合継手:34(1)
適合継手:35
適合継手:38
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46349904
品番
KRE16-060E
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
形状
レジューサー
質量(kg)
0.049
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
50
温度範囲(℃)
-20~250
呼び
適合継手:16
適合管外径(Φmm)
6
スリーブタイプ
エンベロープ付