曜日別特売
HW-10 自然木丸棒ハンドル HW-10 シロクマ 46349908

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HW-10 自然木丸棒ハンドル HW-10 シロクマ 46349908
HW-10 自然木丸棒ハンドル HW-10 シロクマ 46349908

自然木丸棒ハンドル HW-10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本サイズ注文コード46349908品番HW-10
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

抗菌仕様です。

材質自然木サイズ寸法L(mm)110寸法H(mm)32寸法D(Φmm)15寸法P(mm)95仕上ブラウンサイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
注意
※インサートのネジ部までの距離4mmです。
※標準取付板厚16mm~20mmです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする