画像準備中

真空パッド 薄物用タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46351403 品番 VPMA10PFS-180J
参考基準価格(税別)¥2,563 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890

コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。

パッド径(Φmm)10 パッド形状薄物用タイプ 材質(パッド)フロロシリコーンゴム ホルダー固定式 取出方向 用途金型成形品取出し 外径×内径(Φmm)1.8×1 パッド寸法(mm)Φ8〜Φ20 材質(金属フード)/処理標準仕様 継手ワンタッチ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする