曜日別特売
KTA16-000CE KTA ティー イハラサイエンス 46351602

 

KTA16-000CE KTA ティー イハラサイエンス 46351602
KTA16-000CE KTA ティー イハラサイエンス 46351602

KTA ティー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
適合管外径(Φmm)16
内容量1個注文コード46351602品番KTA16-000CE
参考基準価格(税別)¥3,060販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質炭素鋼質量(kg)0.268寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)14温度範囲(℃)-20~300形状ティー適合管外径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする