曜日別特売
KTA25-000CE KTA ティー イハラサイエンス 46351645

 

KTA25-000CE KTA ティー イハラサイエンス 46351645
KTA25-000CE KTA ティー イハラサイエンス 46351645

KTA ティー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)25
内容量1個注文コード46351645品番KTA25-000CE
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質炭素鋼質量(kg)0.572寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)14温度範囲(℃)-20~300形状ティー適合管外径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする