曜日別特売
KTA35-000E KTA ティー イハラサイエンス 46351697

 

KTA35-000E KTA ティー イハラサイエンス 46351697
KTA35-000E KTA ティー イハラサイエンス 46351697

KTA ティー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)35
内容量1個注文コード46351697品番KTA35-000E
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
質量(kg)1.589寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)25温度範囲(℃)-20~250形状ティー適合管外径(Φmm)35スリーブタイプエンベロープ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする