イハラサイエンス
KTA ティー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
38
4
6
8
10
10.5
12
13.8
16
17.3
20
21.7
25
27.2
28
30
34
35
38
42.7
48.6
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46351706
品番
KTA38-000N
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.052
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
25
温度範囲(℃)
-20~250
形状
ティー
適合管外径(Φmm)
38
スリーブタイプ
エンベロープなし