曜日別特売
KTF10-020E KTF ティー片ニップル(めす) イハラサイエンス 46352345

 

KTF10-020E KTF ティー片ニップル(めす) イハラサイエンス 46352345
KTF10-020E KTF ティー片ニップル(めす) イハラサイエンス 46352345

KTF ティー片ニップル(めす)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
管接続口径Rc1/4
適合管外径(Φmm)10
質量(kg)0.134
0.134
0.09
0.056
0.124
0.149
0.163
0.211
0.257
0.372
0.405
0.412
0.516
0.615
0.577
0.514
0.673
0.595
1.173
1.223
1.182
1.924
内容量1個注文コード46352345品番KTF10-020E
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
質量(kg)0.134定格圧力(MPa)40管接続口径Rc1/4温度範囲(℃)-20~250形状ティー寸法ミリサイズ適合管外径(Φmm)10スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする