曜日別特売
KTF12-030CE KTF ティー片ニップル(めす) イハラサイエンス 46352363

 

KTF12-030CE KTF ティー片ニップル(めす) イハラサイエンス 46352363
KTF12-030CE KTF ティー片ニップル(めす) イハラサイエンス 46352363

KTF ティー片ニップル(めす)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
管接続口径Rc3/8
適合管外径(Φmm)12
質量(kg)0.163
0.163
0.211
0.056
0.124
0.09
0.134
0.149
0.257
0.372
0.405
0.412
0.516
0.615
0.577
0.514
0.673
0.595
1.173
1.223
1.182
1.924
内容量1個注文コード46352363品番KTF12-030CE
参考基準価格(税別)¥2,610販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質炭素鋼質量(kg)0.163定格圧力(MPa)14管接続口径Rc3/8温度範囲(℃)-20~300形状ティー寸法ミリサイズ適合管外径(Φmm)12接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする