イハラサイエンス
KTF ティー片ニップル(めす)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
管接続口径
Rc1/2
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1 1/4
適合管外径(Φmm)
16
8
10
12
15
16
20
22
25
28
30
質量(kg)
0.412
0.412
0.412
0.405
0.056
0.124
0.09
0.134
0.149
0.163
0.211
0.257
0.372
0.516
0.615
0.577
0.514
0.673
0.595
1.173
1.223
1.182
1.924
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46352415
品番
KTF16-040E
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
質量(kg)
0.412
定格圧力(MPa)
31
管接続口径
Rc1/2
温度範囲(℃)
-20~250
形状
ティー
寸法
ミリサイズ
適合管外径(Φmm)
16
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
Rc