※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
平安取手 No.106
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
サイズ
300
注文コード
46352428
品番
No.106
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
木ネジ止メです。
その他
【金属部分】ホワイトブロンズ
材質
白木積層+真鍮
サイズ
300
高さ(mm)
63
径(Φmm)
【D1×D2】35×25
全長L(mm)
300
仕上
白木ウッド
足幅
【P】180
座幅(mm)
【W】Φ40
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25