曜日別特売
KTF25-060E KTF ティー片ニップル(めす) イハラサイエンス 46352476

 

KTF25-060E KTF ティー片ニップル(めす) イハラサイエンス 46352476
KTF25-060E KTF ティー片ニップル(めす) イハラサイエンス 46352476

KTF ティー片ニップル(めす)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
管接続口径Rc3/4
適合管外径(Φmm)25
質量(kg)0.673
0.673
0.514
0.056
0.124
0.09
0.134
0.149
0.163
0.211
0.257
0.372
0.405
0.412
0.516
0.615
0.577
0.595
1.173
1.223
1.182
1.924
内容量1個注文コード46352476品番KTF25-060E
参考基準価格(税別)¥6,060販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
質量(kg)0.673定格圧力(MPa)31管接続口径Rc3/4温度範囲(℃)-20~250形状ティー寸法ミリサイズ適合管外径(Φmm)25スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする