曜日別特売
KUA08-000CE KUA ユニオン イハラサイエンス 46354411

 

KUA08-000CE KUA ユニオン イハラサイエンス 46354411
KUA08-000CE KUA ユニオン イハラサイエンス 46354411

KUA ユニオン

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
適合管外径(Φmm)8
内容量1個注文コード46354411品番KUA08-000CE
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
質量(kg)0.03寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)14温度範囲(℃)-20~300適合管外径(Φmm)8材質炭素鋼形状ユニオン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする